圧縮収納ケース ゆとり 衣類用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61690310 品番AP-710202
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

圧縮袋+収納ケース ひとつになったらきれいに収まる!
掃除機で吸引・圧縮!衣類やぬいぐるみでいっぱいの押入れがスッキリ!
整理の目的は一時的にキレイにすることではなく、長期的にその状態を維持できる環境を作ることです。そのために重要なのはゆとりあるスペースを確保すること。
頻繁に使わないものを圧縮して収納ケースに収めることで、ものを減らすことなくゆとりあるスペースを確保できるでしょう。
側面板付きで型崩れしにくい。
縦にしても置けます。・膨らみ防止するベルト付。
圧縮袋は収納ボックスの底に面ファスナーで取り除けます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
整理収納アドバイザー 1級 塩田 孝祐 監修

材質[本体]表面:ポリプロピレン、窓部:EVA樹脂、[圧縮袋]表側:ナイロン、内側:ポリエチレン 質量(g)480 適合サイズ衣類用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする