スリエット MEN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61690364 品番 AP-508540
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

姿勢キープで体幹強化。踵重心で後ろに引っ張られる感覚に!
体幹立ちをすると、ほとんどの人は後ろに倒れそうに感じます。それほど、普段前かがみの姿勢で歩いています。
スリエットは正しい姿勢をキープすることで、筋肉を使い、体幹を鍛えるスリッパです。
ソールの傾斜が、体の重心を後ろに意識させることで、下腹、ヒップ、ふくらはぎにキュッと力が入り正しい姿勢に導きます。
立体インソールが足にフィット。脱げにくく、足が疲れにくい構造です。

材質本体:ポリウレタン、ポリエチレン、足底部:ポリエチレン ネイビー サイズ(cm)25〜27 標準質量(g/片足)185 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする