お医者さんの肩futon

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61690389 品番AP-438908
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

やさしく、そっと、手で包まれているような感覚を実現。安心感に包まれ、心も眠る癒しの肩ふとん
たっぷり綿につつまれて体とともに心も眠る。眠りの質を考えた、お医者さんの快眠シリーズ
[睡眠中の肩の落ち込みをサポート]
人の手で包まれているかのような心地よさで緊張感が和らぎ、幸福感と安心感に包まれて朝まで心地よく眠れます。
肩から肘までをサポート・肩をやさしく包みます。
【こだわりの素材 その1】消臭・抗菌生地 TRINOCOOL(R)CF (トリノクール(R)CF)
消臭・抗菌生地でいつでも清潔。多孔性で通気性にも優れた生地です。伸縮性もあり肩にぴったりフィット。
【こだわりの素材 その2】安心感につつまれる素材 中綿にテイジンのフワリーヌ(R)を使用
肩に優しく沿い、しなやかに包みこみます。また、ほんのりぬくもりが感じられ安心感があります。
※フワリーヌ(R)は帝人フロンティア社の登録商標です
洗濯機で丸洗いOK。洗濯耐久性に優れた中綿だから、気兼ねなく洗えてずっと清潔。

用途
睡眠中のツライ肩でお悩みの方に
睡眠時に肩が痛く眠りが浅い、寝起きがしんどいと悩みを抱える方に
材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、中材:ポリエステル100% 質量(g)200 寸法(cm)縦48・横17・厚み8 上腕周り(cm)20〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする