サポート力とフィット感を兼ね備えたまるでオーダーメイドのような腰サポーター。安心感のある幅広設計とワイドタイプのセンターボーンで腰全体をしっかりサポート。日常生活のさまざまなシーンで、しっかり腰を支えます。
締め具合をお好みに調節可能。まるでオーダーメイドのように腰にフィット。本体ベルト+サイドベルト(上下)が独立しているので、ご自身の身体に沿って調整ができます。締め付け強度を上下それぞれで調節ができまるでオーダーメイド感覚でご使用いただけます。
背幅が約25cmの幅広設計で腰全体をしっかりサポート。守られている安心感に包まれます。
ぴったりフィト感のある2種類のボーン。腰のラインに合わせて、くの字ボーンがぴったりフィットし、自然な姿勢に導きます。
センターボーンは腰をしっかりサポートし、サイドボーンは動きを妨げないようにして支えます。
センターボーンは幅約4.8cmのワイドタイプで腰をしっかりサポート。柔軟性のある素材で体の曲線に沿います。
センターボーンのカバーはクッション性があるので快適な付け心地です。
本体下部はカーブ状のラインで動きやすい。脚の付け根に当たらず、座ったときや前屈、回旋などの必要な動きを妨げません。
ムレにくいサポーター素材。テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性・快適な装着感を追求したメッシュタイプ。夏でも蒸れにくいサポーター素材です。
日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発、ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉監修
男女兼用