とろける濃密イヤーパフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61690617 品番AP-436843
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

濃密泡のようなソフトで優しい肌あたり。就寝前に、しっとり耳温
くり返し使えるエコカイロ付きのイヤーパフ。就寝前に、耳を温めリラックス。徐々にカイロの熱が下がることで入眠をサポートします。
「ストレスは心身の健康のみならず、美肌の大敵!」
耳をもみほぐしたり温めると、頭皮がゆるみ頭の血流も改善。リラックス効果が上がります。
また、耳にはリラックスモードに変わる自律神経の副交感神経の繊維が密集しているため、耳全体を温めることで自律神経の働きと血流をダブルで改善し、安眠に誘う効果が期待できます。
【肌側には植物性スクワランオイル配合の濃密メイクパフ素材を使用】
内側はメイクパフと同じ素材を使用しておりフワフワで肌刺激が少なくなっています。またオイル加工もしているのでお肌との摩擦も軽減します。
【くり返し使えるエコカイロ付き(2個入り)、耳温で入眠サポート】
カイロ内の金属ボタンを押し曲げると結晶化し発熱を開始。耳当て部分のポケットに左右一つずつ入れ、着用してください。熱が徐々に下がりながら適度な温かさを保ち、約30〜40分間持続します。
※使用後は5分程度煮沸すると液状化し、くり返し使えます。

材質[本体]表側:ポリエステル 100%、肌側:ポリエステル 100%、中わた:ポリエステル 100%、[エコカイロ]袋:塩化ビニル樹脂、中剤:酢酸ナトリウム、水 質量(g)195 頭囲(cm)54〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする