防災ルームスリッパ イツモ M

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61690626 品番 AP-510505
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【耐踏み抜き性インソール内蔵で足元を護ります】
日本工業規格(JISS T8101)による耐踏抜き性1100N(112.2kgf)以上の強度。
特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。
災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。
【より良く、安全なものにしました】
日常に馴染むデザインおしゃれなレザー調デザインで普段使いしながら備える。
バブーシュタイプで履きやすく脱ぎやすいピタッと足首に吸い付くようにフィットして、走っても脱げにくい。※肌面にすべり止め付き
中生地も滑りにくい素材で歩きやすい。
厚みのあるインソールで足元安心。
お手入れカンタン汚れてもサッと拭き取りやすく、手洗い可能。
サッと履ける左右兼用だから迷わない。

材質甲・インソール生地:ポリウレタン、中材:ポリエステル、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:ゴム ベージュ サイズM サイズ(cm)22.5〜24.5 標準質量(g/片足)100 靴タイプスリッパ
注意
※本品は「非常時にも脱げないスリッパ」というコンセプトをもとにフィット感にこだわり、かかと部分は伸縮のあるゴムを使用。サイズ調整できるように工夫しています。普段はバブーシュ型としてかかと部分を踏んでご使用いただき、いざというときの非常時のみかかとを上げてご使用いただく仕様になっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする