曜日別特売
AP-440000 キープバッグ アルファックス 61690669

AP-440000 キープバッグ アルファックス 61690669
AP-440000 キープバッグ アルファックス 61690669
AP-440000 キープバッグ アルファックス 61690669
AP-440000 キープバッグ アルファックス 61690669
AP-440000 キープバッグ アルファックス 61690669
AP-440000 キープバッグ アルファックス 61690669
AP-440000 キープバッグ アルファックス 61690669

キープバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61690669品番AP-440000
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

野菜、果物の鮮度をキープ。壁に吊るせる家事ラク仕様の鮮度保持袋
【鮮度キープの秘密】
ゼオライト(鉱石)の粉末が練りこまれたポリ袋で、腐敗、変色の原因となるエチレンガスを吸着。
適度な気体透過性、透湿性で吸着したエチレンガスを袋の外へと放出します。
いつでもサッと取り出せる壁面収納タイプ
使い分けできる2サイズセット
4L:[底マチあり]葉物などのかさばる野菜に(380×250×70mm)
2L:[底マチなし]ちいさな野菜や果物に(350×250mm)

セット内容4L:40枚、2L:60枚材質ポリエチレンサイズ4L:縦38×横25×底マチ7(cm)、2L:縦35×横25(cm)質量(g)4L:2、2L:1.5
注意
※肉・魚類の鮮度保持はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする