お医者さんの腰サポーター ピタ肌

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61690766 品番 AP-437802
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

肌と一体化したようにぴったりフィットする腰用サポーター。
サポーター装着時の腰の負担を軽減、必要なところをピンポイントにサポート。自然に腰を支えてくれるのを実感。
肌着や水着に使われる生地でカラダの動きにフィット。がっちり固定しないので動きやすく長時間の立ち座りも快適。アウターにひびきにくく気軽に装着できます。
ピッタリ吸い付くようなフィット感でなめらかなつけ心地。
かがんでも圧迫感が少なくズレにくい。
2枚の特殊ボーンが腰を的確に支える。
細幅なので骨盤ケアにも。
バイアステープのないウェーブカットで肌当たりがよく、アウターにひびきにくい。
脇腹はラクに動けるソフトなパワー感
腰部中心から伸びたクロスのサイドベルトがしっかりサポート。
日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発。ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉監修

材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ボーン:ポリエチレン サイズM-L 質量(g)100 ウエスト(cm)64〜77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする