曜日別特売
AP-437819 お医者さんの腰サポーター ピタ肌 アルファックス 61690775

AP-437819 お医者さんの腰サポーター ピタ肌 アルファックス 61690775
AP-437819 お医者さんの腰サポーター ピタ肌 アルファックス 61690775
AP-437819 お医者さんの腰サポーター ピタ肌 アルファックス 61690775
AP-437819 お医者さんの腰サポーター ピタ肌 アルファックス 61690775
AP-437819 お医者さんの腰サポーター ピタ肌 アルファックス 61690775
AP-437819 お医者さんの腰サポーター ピタ肌 アルファックス 61690775
AP-437819 お医者さんの腰サポーター ピタ肌 アルファックス 61690775
AP-437819 お医者さんの腰サポーター ピタ肌 アルファックス 61690775

お医者さんの腰サポーター ピタ肌

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL-LL
ウエスト(cm)69~85
内容量1個注文コード61690775品番AP-437819
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

肌と一体化したようにぴったりフィットする腰用サポーター。
サポーター装着時の腰の負担を軽減、必要なところをピンポイントにサポート。自然に腰を支えてくれるのを実感。
肌着や水着に使われる生地でカラダの動きにフィット。がっちり固定しないので動きやすく長時間の立ち座りも快適。アウターにひびきにくく気軽に装着できます。
ピッタリ吸い付くようなフィット感でなめらかなつけ心地。
かがんでも圧迫感が少なくズレにくい。
2枚の特殊ボーンが腰を的確に支える。
細幅なので骨盤ケアにも。
バイアステープのないウェーブカットで肌当たりがよく、アウターにひびきにくい。
脇腹はラクに動けるソフトなパワー感
腰部中心から伸びたクロスのサイドベルトがしっかりサポート。
日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発。ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉監修

材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ボーン:ポリエチレンサイズL-LL質量(g)104ウエスト(cm)69~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする