お医者さんの足裏アーチサポーター

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61690854 品番AP-438403
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

素肌のように違和感なし。約0.6mmの極薄アーチサポーター。
現代の靴生活により、指先を使わない浮指や足裏のアーチが崩れている人が増えています。
アーチが崩れることにより足の疲れや外反母趾、姿勢の崩れにもつながります。
足裏サポーターを装着することにより自然と足裏アーチが整い、バランスのとれた歩行へと導きます。
かかとに引っ掛けるタイプでズレにくく、歩いても走ってもピタっとフィット。
足裏の中央にあるパッドがアーチを整えます。足の動きにフィットする柔軟性のあるへたりにくい素材を使用。自然と指先の強化と外反ケアします。
日常生活だけでなく、スポーツや旅行にも。一日中歩いても疲れにくい。薄さ約0.6mmでいつもの靴を履いても違和感なし。
薄い・軽い・ピッタリフィット・歩きやすい
日本整形外科学会 整形学科専門医と共同開発
ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅 勉 監修

材質本体:ナイロン、ポリウレタン、足裏クッション:エチレン・プロピレン系ゴム 質量(g)12 サイズ(cm)22.5〜25.0 洗濯方法洗濯機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61690854
2024-07-11
用途:
日々の歩行時
その他業種

薄くて普段の靴も履けそう・・と期待したが、薄すぎてサポートはしてくれない。足裏に在るクッションは、歩くことで足裏が痛い人には当たりが優しくなるんだと思うが、外反母趾などでアーチが張ってる/筋を傷めてるひとには無用。足底筋の支えにはならない。アーチサポーターではなく、アーチクッションと呼ぶべき。アーチに貼った湿布薬をずれないよう押さえる役目はしてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする