cado
cadoの 換気/設備用品
cadoの 空気清浄機
cadoの 空気清浄機/空間清浄機
空気清浄機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61691080
品番
AP-C720-CG
販売価格(税込)
¥139,700
販売価格(税別)
¥
127,000
バスケットに入れる
すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
仕様
●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)
質量(kg)
18(フィルター含む)
色
クールグレー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)
センサー
ニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423× 297× 714(突起部含む)
適合床面積
65畳(〜107m
2
)
運転音(dB)(A)
最小:34(弱)/最大:59(急速)
最大風量(m
3
/h)
900