cado
cadoの 換気/設備用品
cadoの 空気清浄機
cadoの 空気清浄機/空間清浄機
空気清浄機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61691089
品番
AP-C320-WH
販売価格(税込)
¥57,800
販売価格(税別)
¥
52,545
バスケットに入れる
高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
仕様
●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周
質量(kg)
6.4(フィルター含む)※
色
ホワイト
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
最小:6(弱)/最大:33(急速)
センサー
ニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
242×652(突起部含む)
適合床面積
26畳(〜42m
2
)
運転音(dB)(A)
最小:30(弱)/最大:60(急速)
最大風量(m
3
/h)
360