付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター
仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部
質量(kg)約4.5(フィルター含む)
色ホワイト
電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))
コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8
センサーニオイセンサー/照度センサー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315
適合床面積17畳(〜28m2)
運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)
定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)