cado
cadoの 換気/設備用品
cadoの 空気清浄機
cadoの 空気清浄機/空間清浄機
空気清浄機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61691150
品番
MP-C30-SL
販売価格(税込)
¥21,800
販売価格(税別)
¥
19,818
バスケットに入れる
持ち運びができる空気清浄機とテーブルランプの2つの機能
仕様
●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:中央部
質量(kg)
0.5(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)
色
シルバー
電源(V)
DC5(カーDCアダプターDC12/24)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×180(突起部含む)
光源
LED(昼白色)3段階の調光機能付き
運転音(dB)(A)
25(弱)/35(中)/40(強)