- コムフォルタ6 フタカバー ドレニモタイプ 洗浄暖房型・普通型兼用 オカ 61692044

コムフォルタ6 フタカバー ドレニモタイプ 洗浄暖房型・普通型兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61692044品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独自開発の立体フィット縫製だからどのタイプのフタにもぴったり。

材質アクリル65%、ポリエステル35% 吸着シート/アクリル樹脂ブルー寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)42×46×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする