ワイズ
ワイズの 日用雑貨
ワイズの 防虫剤
ズレにくい 防虫 タンスシート 無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61692200
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
シート裏面にズレにくい素材を使用
フィルム面に防虫剤、本体に消臭・抗菌・防カビ加工を施したシートです
不快な害虫を寄せつけず、下からの湿気や汚れを防ぎ、収納物を清潔に守ります
材質
ポリエチレン
色
ベージュ
質量(g)
73
耐熱温度(℃)
60
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
40×360×0.1