バスカHA 手おけ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61692218 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

浴室の壁面パネルのテイストに合わせてコーディネート。
自然をモチーフにした色合い。心落ち着く空間に。
大きめの柄で持ちやすい。
安心の日本製。

材質ポリプロピレン ピンク 質量(g)120 容量(L)1.2 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)14.5×26.7×14.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする