FULUWAお医者さんの膝futon

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61692699 品番AP-441007
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

まるで人の手でそっと包まれているような安心感と心地よさで、膝の裏をそっと支える癒やしの膝専用おふとん
たっぷり綿につつまれて体とともに心も眠る。眠りの質を考えた、お医者さんの快眠シリーズ
睡眠中のツライ膝でお悩みの方に。膝を伸ばして眠れない、伸びない膝を支えたい、膝周りを温めたい方に。
パジャマの上からすっぽり履くだけ。膝裏部分の隙間をうめることでポジションが安定。膝をやさしく支えます。
隙間を埋めたい部分はぶ厚めの綿量
ふくらはぎ、太ももは違和感のないよう軽めの綿量
【こだわりの素材 その1】消臭・抗菌生地 TRINOCOOL(R)CF (トリノクール(R)CF)
消臭・抗菌生地でいつでも清潔。多孔性で通気性にも優れた生地です。伸縮性もあり膝にぴったりフィット。
【こだわりの素材 その2】安心感につつまれる素材 中綿にテイジンのフワリーヌ(R)を使用
膝を優しく、しなやかに包みこみます。また、ほんのりぬくもりが感じられ安心感があります。※フワリーヌ(R)は帝人フロンティア社の登録商標です
洗濯機で丸洗いOK。洗濯耐久性に優れた中綿だから、気兼ねなく洗えてずっと清潔。
整形外科医との共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉

材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、中材:ポリエステル100% 質量(g)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約390×200×80 ひざ頭周り(cm)30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする