キャスター付きプランタースタンド タワー 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61692744 品番 4366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

キャスター付きで移動がラクラク!日当たりの良い場所への移動やお掃除の時に便利なプランタースタンド。小さい観葉植物でも高さを出せるので、インテリアに高低差のリズム感を出すことができます。支柱が3本なので、植物の出し入れやお世話がしやすい設計。ソファやベッド横ではサイドテーブルとしてスマートフォンの一時置きにも便利。すべりの良いキャスターで移動がラクラク。キャスターが見えないシンプルなデザインです。

付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン キャスター:ナイロン ホワイト 質量(g)約2500 耐荷重(kg)上段トレー:約2 下段トレー:約5 寸法(cm)約25×D26.5×D70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上段トレー:約24.5×24.5×2、下段トレー:約24.5×24.5×64
注意
※取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W20×D7cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。
※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合あらかじめカーペットクリーナーの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。
※カ
ーペットクリーナーは付属しておりません。
※本製品は室内でご使用ください。屋外でのご使用は変色や錆の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする