着物収納ボックス タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61692805 品番5122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

着物も小物もまとめて収納。湿気にも強い丈夫な着物収納ケース。POINT12段構造:着物と小物類を分けて収納できます。POINT2仕切り:仕切りは簡単に引き上げられます。
仕切りなしでもご使用いただけます。POINT3取っ手:取り出しやすい取っ手付き。POINT4シンプル:シンプルなデザインは和室にも馴染みます。衣類収納:大容量なので圧縮した衣類などをまとめて収納。作品収納:大切な想い出を整理しながら保管。季節物の収納:鯉のぼりやクリスマスツリー等の長物も収納できます。通気性が良い紙製なので大きな季節物の収納にも。

材質本体・仕切り:紙、取っ手:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約900 耐荷重(kg)約3(組み立てた本体の上に物を乗せた場合)、仕切り:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×43×10(取っ手含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上段:約89×38×4.7 下段:約89×38×4.3 仕切りなし:約89×39×9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする