付属品石こうボードピンセット×8 木ネジ×8 フック×2
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板 (裏側に水平にサンがある場所)
段数3段
適合サイズ収納可能数 大人用シューズ・サンダル・ヒールなど2〜3足 (1段あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67.3×25×37.6
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約2000
耐荷重(kg)1段あたり:約2.5 フック1つあたり:約250g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
内寸(cm)1段あたり:約W64.3×H15.3 パイプの間隔:約D13.5