付属品木ネジ×4 石こうボード用アンカーボルト×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)約1430
備考取り付け可能な壁面 柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
耐荷重(kg)約7(タブレット収納部:約2 ランドセルハンガー部:約5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×6.2×31
適合寸法(cm)カラーボックスのネジを活用する場合:左右のネジ同士の間隔が約23以内、上下のネジ同士の間隔が約21〜29以内