適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W19.5×D32.8cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板がある場合、あらかじめ幕板の高さと中に入れたい収納ボックスの高さを測って干渉しないかご確認ください。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
色ホワイト
質量(g)約1200
耐荷重(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×32.8×18.3
適合サイズ(cm)約W15.5×D32.5×H17.5(幕板があるテーブルの場合、H17.5からテーブルの幕板を引いた高さ)以内の収納ボックス。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×32.5×17.5