テーブル下収納ボックスラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61692875 品番4454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

市販の収納ボックスを利用して、引き出しを自作できます。テーブル下によく使う小物を一括収納!散らかりがちな小物を一括収納できるのでテーブルが広々使えます。ダイニングテーブルでは調味料やカトラリー、ホットプレートのケーブルなどが収納できて便利。デスク下なら文房具などを収納できるのでリモートワークにもおすすめです。テーブル裏に木ネジでしっかり固定。
幕板があるテーブルの場合、引き出しに干渉しないかご注意ください。
収納ボックスは付属しておりません

適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W19.5×D32.8cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板がある場合、あらかじめ幕板の高さと中に入れたい収納ボックスの高さを測って干渉しないかご確認ください。 材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ) ブラック 質量(g)約1200 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×32.8×18.3 適合サイズ(cm)約W15.5×D32.5×H17.5(幕板があるテーブルの場合、H17.5からテーブルの幕板を引いた高さ)以内の収納ボックス。 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×32.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする