山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の 傘・傘立て
山崎実業の 傘立て・アンブレラスタンド
ハンギング傘立て タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61692918
品番
4517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
掛けやすく、取りやすいツリー型のアンブレラスタンド。傘を引っ掛けるだけの簡単収納。場所を取らないスリムなデザインです。傘の長さに合わせて高さ違いでの収納が可能。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン マット:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約1600
耐荷重(kg)
約2.5
収納本数(本)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×20×110