引っ掛けバスルームバスケット タワー ワイド ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61692927 品番6617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ランドリーパイプに引っ掛けて、バス用品や掃除用品を浮かせて収納できるワイドな大容量バスケット。設置面が少なく、風通しがよいのでぬめりにくくお手入れ簡単。ディスペンサー・チューブをまとめて収納。手前のバーにはタオルなどを掛けられます。水切れがよいのでおもちゃの収納にも便利。タオルバーに引っ掛けて、バスブーツやスプレー、掃除用品などをまとめて一括収納。風通しがよく、乾きやすい浴室扉のハンドルに浮かせて収納。床に置いて使用することもできます。風呂イスに座ったままでもディスペンサーなどが取り出しやすい高さ設計。2 種類のフック付き。

付属品各フック×3 クッション×6 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1300 シリーズタワー 耐荷重(kg)バスケット:約4、上部バー:約0.75、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×16.5×37 適合寸法(cm)直径約3.4以内のランドリーパイプ・タオルバー、内寸幅約41以上でバーの中心から壁までが約4.5以上のタオルバー・浴室扉のハンドル 内寸法(cm)バスケット:約W39.4×D13.4×H13 上部バー:約W39.4×D2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする