マグネットバスルームバスケット タワー ワイド ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61692979 品番3770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

浴室壁面に強力マグネットで取り付けられる奥行スリムなワイドバスケット。ディスペンサーボトル・チューブを並べて収納。手前のバーにはタオルなどを掛けられます。強力マグネットなのでディスペンサーを入れたままポンプを押せます。水切りワイパー・ブラシ・スプレー・バスブーツなどの収納にも。水切れがいいので乾きやすく、おもちゃの収納にも便利。設置面が少ないのでぬめりにくくお手入れ簡単。小物を掛けられる便利なフック付き。

付属品フック×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 質量(g)約1450 シリーズタワー 耐荷重(kg)バスケット:約3、バー:約1、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.3×12.3×12 内寸法(cm)バスケット:約W42.7×D8.8×H10 バー:約W42.7×D2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする