マグネットバスルームコーナーラック タワー 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61693006 品番 6623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

バスルームのコーナーにマグネットで簡単取り付けできる2段のコーナーラック。コーナーに収納できるのでデッドスペースを有効活用できます。棚は水切れの良いスリット構造。お子様のおもちゃやバス小物など用途に分けて収納。フック付きなので吊るして水切りも可能。ボディブラシやヘアゴムなどを引っ掛けて収納できます。

付属品フック×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 質量(g)約1300 シリーズタワー 耐荷重(kg)約6(1段あたり:約2.5/フック1つあたり:約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×34 内寸法(cm)各段:約W21.5×D21.5×H26.5(下段) H5.5(上段)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする