デスク横ランドセル&リュックハンガー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61693024 品番 2030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

デスクやキッチンカウンターの天板に調節ネジでしっかりと取り付けできる便利なランドセル・リュック収納ハンガー。デスク横に取り付けてランドセルを収納することができます。段差のある幕板やパイプが付いている天板にも調節ネジで取り付けられます。調節ネジで固定するので穴をあけずに設置できます。勉強する場所に合わせて、デスクやキッチンカウンターなどにランドセル収納を追加することができます。リュックの収納にも便利です。キッチンカウンター天板の下に取り付ければ子供の宿題を見ながら家事ができて便利。3本の調節ネジでしっかりと固定できます。ランドセルを掛けたまま勉強道具を取り出せて便利。

付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)約700 耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.2×7.4×14 内寸(cm)バーの左右1つあたり:約W12.1×H4.9(調節ネジ含まず) バーの直径:約2.6 適合寸法(cm)天板の厚さが約1.2〜5(幕板やパイプなど含む)・ 幅約26.2以上(脚含まず)・奥行き約7.4以上のデスクやテーブル、キッチンカウンター ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする