スリムノートパソコンスタンド タワー ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61693076 品番4499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。差し込むだけの簡単収納。テーブルを広く使えるので、デスク周りをスッキリ見せることができます。テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。

仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン 緩衝材:ポリプロピレン ブラック 質量(g)約735 適合サイズ収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5.7×15.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61693076
2024-05-15
用途:
パソコンを使う時
北海道ドライケミカル株式会社 様 (建設業・工事業)

安定感があって良い
側面にはクッションが無いので
キズがつくのが怖ければ自分で薄めのシートを
なんとか貼るしかない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする