リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61693110 品番 4045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

マグネットでお好みの位置に簡単取り付け!用途に合わせて表裏を使い分けられるコーナーラックです。フラットな棚とホールド感のあるトレーの2面からお好みで選べます。バスルームのコーナーに棚を追加して観葉植物を飾る際などに便利です。美顔器やマッサージグッズなどを収納する場合はトレー面を上にすれば縁ができるので安心です。スマートスピーカーやスマートフォンの置き場としても便利です。コーナー部分には水切りの穴が開いていて乾きやすくなっています。

付属品- 材質本体:ABS樹脂/マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 質量(g)約320 シリーズタワー 耐荷重(kg)約1.5 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×17×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする