バルブ付き密閉コーヒーキャニスター&フィルター収納ケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61693198 品番 6903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

最後までコーヒー粉がきれいにすくえるコーヒーキャニスターと大容量フィルター収納ケースのセット。積み重ねて収納できるので、幅を取らずにスリムに収納。コーヒーペーパーフィルター収納は蓋付きでほこりやゴミが付きにくく衛生的。扇形・円すい形など2種類のペーパーフィルターを約200枚収納できます。海外用の大きいサイズも収納可能。フィルター以外にも、砂糖やマドラー、コーヒーカプセルの収納にも便利です。コーヒーキャニスターは底の形が付属のコーヒーメジャーにピッタリフィット!最後までコーヒー粉をきれいにすくえます。角度が付いたメジャースプーンで余分なコーヒー粉が落ちやすく、すりきり棒がなくてもすりきり1杯(約10g)が量れます。パーツはすべて分解して洗えます。バルブをワンプッシュで簡単密閉。コーヒーの劣化を防ぎます。

材質フィルター収納ケース 容器・蓋 : ポリプロピレン、コーヒーキャニスター 容器・蓋・コーヒーメジャー:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン ホワイト 質量(g)フィルター収納ケース:約335、コーヒーキャニスター:約440 容量(L)フィルター収納ケース:約1.9(蓋をした時)※コーヒーペーパーフィルター約200枚程度※サイズによって入る枚数が異なります。 コーヒーキャニスター:約1.6(蓋をした時)※コーヒー粉なら約500g程度 コーヒーメジャー:34※コーヒー粉:すりきり1杯で約10g 適合サイズフィルター収納ケース:扇形1〜2・2〜4杯用のコーヒーペーパーフィルター、円すい形1〜2・1〜4・1〜6杯用のコーヒーペーパーフィルター 約200枚程度 ※サイズによって入る枚数が異なります。 ネスプレッソ用カプセル:約60個 ネスカフェドルチェグスト用カプセル:約16個 耐熱温度(℃)フィルター収納ケース 容器・蓋 : 90 、コーヒーキャニスター 容器・コーヒーメジャー:120 蓋:160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)各約18.4×9.2×15.4(スタッキング時 約30.7) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フィルター収納ケース:約17.5×8.3×14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする