付属品木ネジ×2
適合取付け可能なドア ドアの厚さ:約2.7〜3.8cm以内 ドアと上部との隙間:約3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。 ※折れ戸の種類や掛ける場所によっては完全に開ききらなくなることがありますのでご注意ください。取り付け可能な壁 柱・かもい・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 取り付けできない壁 石こうボード・しっくい・モルタルなどのもろい壁 5mm以下の薄い板壁 コンクリート・ブロック・レンガなどのかたい壁 タイルおよびタイルの目地
材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約400
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約2×7.5×54.5(最下段使用時)