曜日別特売
4329 使わない時は折り畳める衣類スチーマー用ドアハンガー タワー ブラック 山崎実業 61693268

4329 使わない時は折り畳める衣類スチーマー用ドアハンガー タワー ブラック 山崎実業 61693268
4329 使わない時は折り畳める衣類スチーマー用ドアハンガー タワー ブラック 山崎実業 61693268
4329 使わない時は折り畳める衣類スチーマー用ドアハンガー タワー ブラック 山崎実業 61693268
4329 使わない時は折り畳める衣類スチーマー用ドアハンガー タワー ブラック 山崎実業 61693268
4329 使わない時は折り畳める衣類スチーマー用ドアハンガー タワー ブラック 山崎実業 61693268

使わない時は折り畳める衣類スチーマー用ドアハンガー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61693268品番4329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

使わない時は折り畳める衣類スチーマー用ドアハンガー!手軽にシワを伸ばせる衣類スチーマーをサッと使える折り畳みのドアハンガーです。ドアに引っ掛けて固定するだけの簡単取り付け。2つのネジでしっかり固定するので、揺れにくく衣類スチーマーが掛けやすい。折り畳めば約3cmになるスリム設計。クローゼットの折れ戸にも。
折れ戸の種類や掛ける場所によっては完全に開ききらなくなることがありますのでご注意ください。凹みが6か所あり、衣類が密着しません。下部のフックにはハンガーやスプレー等も収納可能。付属の木ネジで壁にも取り付け可能。4段階から高さが選べるので、ご家庭のドアの高さや身長に合わせて取り付けできます。

付属品木ネジ×2適合取付け可能なドア ドアの厚さ:約2.7~3.8cm以内 ドアと上部との隙間:約3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。 ※折れ戸の種類や掛ける場所によっては完全に開ききらなくなることがありますのでご注意ください。取り付け可能な壁 柱・かもい・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 取り付けできない壁 石こうボード・しっくい・モルタルなどのもろい壁 5mm以下の薄い板壁 コンクリート・ブロック・レンガなどのかたい壁 タイルおよびタイルの目地材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンブラック質量(g)約400耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約2×7.5×54.5(最下段使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする