石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61693286 品番4509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。

付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約410 耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8 内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする