テーブル下カーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード61693295 品番3710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置き場所に困るカーペットクリーナーをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。お出かけ前後にほこりや花粉をサッとお手入れ。ネジ留めなのでしっかり固定できます。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。スライドして入れるだけ!どちらの方向からでも収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×2:スチール(ユニクロメッキ) ホワイト 質量(g)約340 備考取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W20×D7cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合あらかじめカーペットクリーナーの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。※カーペットクリーナーは付属しておりません。 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×8 適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする