マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61693329 品番3713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで玄関扉・冷蔵庫・洗濯機に取り付けるだけ!浮かせて収納できるカーペットクリーナーホルダー。お出かけ前後に衣類のほこりや花粉をサッとお手入れ。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。トレーには印鑑や鍵などの小物を置くことができます。横からスライドして入れるだけ!左右どちらからでも出し入れできます。ロングタイプのカーペットクリーナーにも対応しています。

材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約450 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 ※カーペットクリーナーは付属しておりません。 耐荷重(kg)本体:約1、天板:約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.2×8 内寸(cm)天板:約W18.4×D5.4 適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする