3758 トイレ棚下収納ラック タワー ブラック 山崎実業 61693338

3758 トイレ棚下収納ラック タワー ブラック 山崎実業 61693338
3758 トイレ棚下収納ラック タワー ブラック 山崎実業 61693338
3758 トイレ棚下収納ラック タワー ブラック 山崎実業 61693338
3758 トイレ棚下収納ラック タワー ブラック 山崎実業 61693338
3758 トイレ棚下収納ラック タワー ブラック 山崎実業 61693338

トイレ棚下収納ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード61693338品番3758
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

柄の長い物からお掃除シートやトイレ用スタンプなどトイレ用品や掃除アイテムを一括収納。様々なトイレ用品や掃除アイテムをまとめて収納できます。隠したい物も市販の収納ケースを使えば引き出しのように使えます。
収納ケースは付属しておりません。トイレ棚の下に木ネジでしっかり固定。付属のフックは可動式でお好みの位置に取り付け可能。様々な形状の掃除アイテムがスッキリ収まります。トイレ用品や掃除アイテムを一括収納できるのでトイレ棚がスッキリ片付きます。

付属品フック×3材質本体:スチール(粉体塗装)、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)ホワイト取付取り付け可能な棚 木製・積層合板製で厚さが約1cm以上あり約W33×D9cm以上の棚板。質量(g)約360シリーズタワー耐荷重(kg)収納部:約1、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×8.8×7.6内寸法(cm)約W29.7×D8.7×H6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする