トイレ棚下収納ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61693347 品番3759
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

柄の長い物からお掃除シートやトイレ用スタンプなどトイレ用品や掃除アイテムを一括収納。様々なトイレ用品や掃除アイテムをまとめて収納できます。隠したい物も市販の収納ケースを使えば引き出しのように使えます。
収納ケースは付属しておりません。トイレ棚の下に木ネジでしっかり固定。付属のフックは可動式でお好みの位置に取り付け可能。様々な形状の掃除アイテムがスッキリ収まります。トイレ用品や掃除アイテムを一括収納できるのでトイレ棚がスッキリ片付きます。

付属品フック×3 材質本体:スチール(粉体塗装)、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ) ブラック 取付取り付け可能な棚 木製・積層合板製で厚さが約1cm以上あり約W33×D9cm以上の棚板。 質量(g)約360 シリーズタワー 耐荷重(kg)収納部:約1、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×8.8×7.6 内寸法(cm)約W29.7×D8.7×H6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする