マグネットバスルーム風呂蓋ドライハンガー タワー ブラック

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61693365 品番 3956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

マグネットで簡単取り付け。用途に合わせて2通りの収納方法から選べます。壁面から離して風呂蓋同士の隙間を空けて干せるので風通しがよく乾きやすいです。壁から離して隙間を空けて風呂蓋を干すことができるので、乾きやすいです。風呂蓋を斜めに立てて干せば水切れが良く、壁に手すりがある場所でも設置できます。

付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 質量(g)約335 シリーズタワー 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×5×13 適合寸法(cm)収納可能な風呂蓋:厚み約2.5以内の風呂蓋3枚組まで 内寸法(cm)ハンガーの各隙間:約W2.5×D4.5×H12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
風呂ふたを立てかける
農・林・水産業

今迄お風呂の蓋のヘリに水垢がたまるのと立てかけている壁にもぬめりがあるのが気になっていたのが解消され満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする