付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
取付取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約200
シリーズタワー
耐荷重(kg)約0.5
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×8.5×7.8(フィルムフック含まず)
内寸法(cm)収納部:約W11.5×D7.8×H0.4
繰り返し・詰め替え対応