材質蓋・容器:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
取付取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
容量(mL)約330
質量(g)約210
シリーズタワー
耐荷重(kg)約1
耐熱温度(℃)ディスペンサー:90 フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ディスペンサー:約7×10×17