色ホワイト
付属品壁面用粘着テープ×1(予備)
適合取り付け可能なドア 凹凸のない平らな面・本製品の接着面よりも大きい面・タイル・木製板・プラスチック面・化粧板・ステンレス・金属面・金属塗装面・人工大理石 ※ドア下部と地面との間が約15cmを超えるドアには取り付けられません。
種別テープ
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー先端:シリコーン 壁面用粘着テープ:アクリル
質量(g)約220
タイプ脚操作タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約4.5×7×28
適合温度(℃)使用可能温度 壁面用粘着テープ:約20〜80