トイレワイパースタンド タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61693530 品番3997
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トイレワイパーを立ててスリムに収納!収納に困るトイレワイパーを、トイレの端にすっきり収納。本体の底が傾斜しているのでワイパーの柄をしっかりホールド。蓋が外れるのでお手入れも簡単。蓋を外すと間口が広がり様々な形状のワイパーに対応。
トイレワイパーは付属しておりません。

材質本体・蓋:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約225 シリーズタワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×7×17.5 内寸(cm)蓋を外した時の開口部:約W10.5×D4.9 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする