トイレキャビネット扉ハンガー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61693627 品番3751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉の外側にも内側にも設置できる便利な掃除アイテム収納ハンガー。手に取りやすい位置に掃除アイテムを掛けることができます。タオル掛けとしても使えます。隠したい掃除アイテムをキャビネットの内側に収納できます。小型のキャビネットに設置できるサイズです。取り外し可能なフック付き。

付属品フック×3 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 取付取り付け可能なトイレキャビネット扉 扉の幅:約22cm以上 扉の厚さ:約1.5〜2cm以内 扉と上部との隙間:約2mm以上 質量(g)約85 シリーズタワー 耐荷重(kg)本体:約0.5、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×5×5(フック含まず) 内寸法(cm)約W21.5×D2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする