ステンレス突っ張り棒

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61693636 品番 TR-TBS001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790

ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。

用途クローゼットの収納などに 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 寸法(mm)360〜550 パイプ径(Φmm)22 最大耐荷重(kg)約70
注意
※伸縮時に指を挟まないように注意をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※取付け場所により、最大耐荷重以下となる可能性もございます。目安程度で判断ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
ハンガー掛け

散らかりがちなハンガーを寄せて掛けていますが
ステンレスなので見た目もスッキリですししっかりしています。
壁との接地部分も大きめでズレにくいと思います。
プラスチックや白いものが多いのでステンレス製は綺麗です。
買って良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする