Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61693828 品番A1641021
販売価格(税込) ¥6,991
販売価格(税別)
6,355

MagGoシリーズ:マグネットでピタッとくっつくiPhone 13 / 12シリーズ専用アクセサリー「Anker MagGoシリーズ」。日常のあらゆる使用シーンに応じて使い分けができる、iPhone 13 / 12 シリーズに最適な製品シリーズです。
家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用可能。
コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのiPhone 13 / 12シリーズへ約2回充電が可能です。
強力マグネットでズレずにピタッとくっつく:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。強力マグネットによるマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にもお使いのiPhone13 / 12 シリーズをズレることなく安定して充電できます。

セット内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約107×66×18 質量(g)約218 出力【単ポート利用時】USB-C出力:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)|USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A (最大 18W)|ワイヤレス出力:最大 7.5W 【複数ポート利用時】合計最大18W ※ワイヤレス入力には対応しておりません。 対応機種マグネット式ワイヤレス充電器- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 14 / 13 / 12シリーズ以外には対応していません。 入力USB-C入力:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大 20W) バッテリー容量(mAh)10000
注意
※・本製品のバッテリーは2つの5000mAhバッテリーの直列接続となります。
※・各ポートを単体で使用した場合、本製品からの最大出力はUSB-Cポートから20W、USB-Aポートから18W、マグネット式ワイヤレス充電器から7.5Wとなります。
※・本製品はMagSafe非対応のケースには対応していません。ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。
※・厚さ約2mmを超えるケースやポップソケット、金属性や磁気をおびたケースは取り外してください。
※・本製品はiPhone 14 / 13 / 12 シリーズ専用となります
※・MagSafe対応のケースをご使用の場合でも、ケースと本製品の間にポップソケットやクレジットカードなど他の物質を挟む状態でご使用はできかねます。
※・MagSafe対応の革製ケースを装着したまま使用するとケースにマグネット部分の丸い跡が付くことがありますので、ご注意ください。
※・本製品は最大7.5Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応しています。MagSafe規格の15Wではありません。
※・充電中は熱を帯びることがありますが、通常の仕様です。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・本バッテリーを最適に充電するには、USB-C対応15W以上の出力が可能な充電器 (別売り) が必要です。
※・ケースや衣服などが濃色の場合、摩擦作用により本製品に色移りする可能性がございますので、ご注意ください。
※・パススルー充電はUSB-Cポートからの入力、かつワイヤレス出力時のみ可能です。お使いの機器へUSB-Aポートからの同時充電はできません。
※・パススルーでの充電時は、最大7.5Wでの出力が可能です。7.5Wで出力の場合は、15W以上の出力が可能な充電器 (別売り) が必要です。
※・iPhone 12 mini / iPhone 13 miniに本製品を装着時、本製品の方が約11mm下部にはみ出します。また、iPhone 13 / iPhone 13 Proに本製品を装着時、本製品の方が約3.5mm下部にはみ出します。そのことによる機能への影響はございません。
※・モバイルバッテリー本体には5000mAh 7.7Vdc / 38.5Whで印字されていますが、本製品のセル容量は 10000mAh (2 x 5000mAh) です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする