AnkerWork SR500 Speakerphone

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694056 品番A3311011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

大人数での会議からセミナーまで:1台で最大12人程度の小〜中規模の会議室に対応。AnkerWork SR500 Speakerphone同士を5台繋ぐことで、最大50人程度の大きな会議室にも対応可能。通常の会議から、セミナーのような大人数での会議室までさまざまな会議環境で使用いただけます。
Anker独自技術 VoiceRadar 2.0搭載:従来のVoiceRadar 1.0よりノイズリダクション効果を30%高め、よりクリアな音声を実現したVoiceRadar 2.0。30,000種類以上の会議環境・会議室形態のデータをディープラーニングにより学習。会議室の環境をAIが自動で識別し、会議中の雑音やキーボードの入力音等のバックグランドノイズを除去することで通話相手にクリアな音声を届けます。
優れた集音性能マイク:高感度のマイクを8つ内蔵し、約5m以内の音声を360°全方向からクリアに集音することが可能です。
高い防犯性:防犯性に優れており、ケンジントンロック装着用セキュリティスロット(3x7mmサイズ)を搭載しているため、共用の会議室でも盗難の不安なくお使いいただけます。

仕様集音距離:最大5m セット内容AnkerWork SR500 Speakerphone、電源アダプタ、電源プラグ、PoE対応LANケーブル (3m) 、USB-C & USB-Aケーブル (3m) 、USB-A to USB-C変換プラグ、取扱説明書、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約204×120×39.3 質量(g)約580 接続方式(PCとの接続) USB Type-A & Type-C / (デバイス同士の接続) PoE対応LANケーブル 最大接続台数連結:5台 オーディオ出力10W
注意
※・ご使用には付属のACアダプターを接続する必要がございます。
※・安定した接続を実現するため有線接続のみ対応しています。Bluetooth接続には対応しておりません。
※・PoE LANケーブルを外す際に端子が製品に引っかかりフックが取れる可能性があります。外す際はご注意ください。
※・スマートフォンには対応しておりません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・AnkerWorkソフトウェアでファームウェアを常にアップデートしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする