曜日別特売
A3947N11 Soundcore Liberty 4 NC ブラック Soundcore 61694108

A3947N11 Soundcore Liberty 4 NC ブラック Soundcore 61694108
A3947N11 Soundcore Liberty 4 NC ブラック Soundcore 61694108
A3947N11 Soundcore Liberty 4 NC ブラック Soundcore 61694108
A3947N11 Soundcore Liberty 4 NC ブラック Soundcore 61694108
A3947N11 Soundcore Liberty 4 NC ブラック Soundcore 61694108
A3947N11 Soundcore Liberty 4 NC ブラック Soundcore 61694108

Soundcore Liberty 4 NC ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61694108品番A3947N11
販売価格(税込)¥12,990
販売価格(税別)
11,809

ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。
更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。
最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。
日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。

セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳)接続方式無線寸法(cm)約5.7×5.7×3.0充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)防水性IPX4BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電対応コーデックSBC / AAC / LDAC
注意
※LDACに関する注意事項
※・iPhone・iPadなどのiOS端末はLDAC非対応です。
※・LDACをご使用の際はSoundcoreアプリ上で機能をオンにしてください。
※・マルチポイント接続時にLDACはご利用できません。
※・対応コーデックに記載の「LDAC」は、Soundcoreアプリとイヤホンのファームウェアをアップデート後ご利用いただけます。
※・LDACをご使用の際はご自身の端末がAndroid 8.0以降でLDACに対応していることをご確認ください。
※イヤーチップに関する注意事項
※・大きなサイズのイヤーチップが欲しいというご要望にお答えし、24年1月中旬より「XLサイズ」のイヤーチップを追加しております (同梱合計4サイズ → 5サイズ) 。尚、それ以前に購入されたお客様に関しても提供可能です。
※その他の注意事項
※・Soundcoreアプリをご使用の際は、ファームウェアが更新されていることをご確認ください。(イヤホンは、アプリなしでもご使用いただけます)
※・SoundcoreアプリはDAP機器 (デジタルオーディオプレイヤー) に非対応です。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする