Soundcore A25i ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694126 品番A3948NF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

持ち運びに便利なミニマルなデザイン:ケースを含めて、わずか41.3gで小さく軽量です。ストラップが付属しており、アクセサリーのようにバッグに付けることも可能で持ち運びに最適です。
最大28時間長時間再生・快適な装着感:イヤホン本体が満充電の状態で最大9時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大28時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約2時間分の音楽再生が可能になりました。さらに、人間工学に基づいたデザインで長時間付けいていても快適な装着感のまま音楽を楽しむことができます。
再生可能時間は、音量、再生する内容、使用環境によって異なります。
充実のアプリ機能に対応:Soundcoreアプリ上で、22種のイコライザープリセットからサウンドを選択可能。また、イヤホンのタッチ操作もアプリから自由にカスタマイズできます。Soundcore独自の力強い低音が特徴のBassUpプリセットや部屋の中でイヤホンを見失ってしまった際にBluetoothの接続可能範囲にイヤホンがあれば、アプリからイヤホンの音を鳴らして場所を知らせる「イヤホンを探す」等の新機能にも対応しています。
クリアな音声通話:AIノイズリダクション搭載。AIがあなたの音声と周辺のノイズを認識し、ノイズを除去しながら人の声を大きく伝送することで、通話相手はあなたの音声をよりクリアに聞くことが可能です。(
この機能は通話時のノイズを除去する機能であり、音楽を聴くときに周囲の雑音を除去するものではありません)

仕様Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP セット内容Soundcore A25i、充電ケース、イヤーチップ (S / M / L) 、USB-C & USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約60×25×40 質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 約41 (充電ケース含む) 充電時間(時間)約1.5 (イヤホン) / 約2 (充電ケース) 再生可能時間最大9時間 (イヤホン本体のみ) / 最大28時間 (充電ケース使用時) 防水性IPX5 BluetoothBluetooth 5.3 充電端子USB Type-C 対応コーデックSBC / AAC
注意
※アプリに関する注意事項
※・「イヤホンを探す」機能は、Bluetoothの接続可能範囲にイヤホンがある場合のみ対応しております。
※・「ゲーミングモード」は、障害物や電波状況により接続が途切れやすくなる場合があります。
※・PC接続時はSoundcoreアプリは利用できません。
※・Soundcoreアプリをご使用の際は、ファームウェアが更新されていることをご確認ください。(イヤホンは、アプリなしでもご使用いただけます)
※・SoundcoreアプリはDAP機器 (デジタルオーディオプレイヤー) に非対応です。
※・ホワイトノイズ機能はSoundcoreアプリの「ディスカバリー」ページから再生/設定可能です。
※その他の注意事項
※・初めてお使いになる場合は、左右イヤホンの保護シールを必ず剥がしてください。
※・充電ケースは防水仕様ではありません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・本製品を安全かつ快適にご使用いただくために、同梱の安全マニュアルをよく読んだ上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする